Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Envitec by Honeywell AlcoQuant 6020 Alkoholtester 0 bis 5.5 ‰ inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Envitec
Envitec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101545
Hersteller:
     Envitec
Herst.-Nr.:
     C19025
EAN/GTIN:
     4260042952040
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
Envitec by Honeywell AlcoQuant 6020 Alkoholtester 0 bis 5.5 ‰ inkl. Display

Vortestgerät der österreichischen Polizei
Ausgezeichnete Haptik
Zigarettenrauch kann dem Sensor nichts anhaben

Das Probenahmesystem erlaubt kurze Messintervalle und kürzeste Wartezeiten zwischen den Messungen und kontrolliert und protokolliert während der Probenahme die ausgeatmete Luftmenge und erkennen jeden Täuschungsversuch.

Professioneller elektrochemischer Sensor · Flow-Sensor zur Bestimmung des Atemvolumens · Geringe Messtoleranz von nur ± 0,05‰ · Hygienische Handhabung · Optional erhältlich: PC-Software zum Auswerten der Messergebnisse · Drei Knöpfe für intuitive Bedienung des Menüs · Datenlogger - die letzten 9.999 Ergebnisse werden gespeichert · Beleuchtetes Display mit Volltextanzeige · Geringer Energieverbrauch · Schnelles und sicheres Aufsetzen des Mundstückes auch in dunkler Umgebung.

Besonderheiten: inkl. Display
Kategorie: Alkoholtester
Genauigkeitsklasse: 1+ (Professionell, polizeiähnlich)
Gewicht: 275 g
Inhalt: 1 St.
Kalibrierbar: Ja
Messbereich Alkohol (max.): 5.5 ‰
Messbereich Alkohol (min.): 0 ‰
Messtoleranz ±: 0.05 ‰
Breite: 61 mm
Höhe: 38 mm
Prüfmethode: Elektrochemischer-Sensor
Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.
Stromversorgung: batteriebetrieben
Länge (Tiefe): 190 mm
Produkt-Art: Alkoholtester
Messbereich Alkohol: 0 - 5,5 ‰
Hersteller-Nr.: 107204
EAN: 4260042952040
Bandbreite: 5 MHz
Speicher pro Kanal: 8 Mpts
Samplingrate: 125 MSa/s
3.5" (8.89 cm)
Abmessungen: 229 mm x 105 mm x 281 mm.

Lieferumfang: Inkl. 25 Mundstücke · Transportkoffer · Handschlaufe.

Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholtester envitec, alkohol messgerät, 4036616009485, Envitec by Honeywell, 107204, AlcoQuant 6020, promilletester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 522,67*
€ 875,15*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,35*
€ 988,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,08*
€ 1.175,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,70*
€ 1.163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,22*
€ 1.120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,98*
€ 1.087,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,35*
€ 1.046,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.