Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Folding shovel 13600 Klappspaten mit Sägekante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101607
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4007928136008
Suchbegriffe:
Klappspaten
Idealspaten
Spaten
idealspaten
HP Autozubehör Folding shovel 13600 Klappspaten mit Sägekante

Klein zusammenklappbar
Inkl. Transporttasche

Robuste Ausführung mit stabilem Holzstiel und seitlicher Sägekante, schutzlackiert. Länge 64 cm - zusammengeklappt 45 cm

Herstellerfarbe: Holz + Schwarz
Gewicht: 700 g
Besonderheiten: mit Sägekante
Kategorie: Klappspaten
Länge (zusammengeklappt): 450 mm
Material: Metall
Farbe: braun + schwarz
Länge (Tiefe): 640 mm
Produkt-Art: Klappspaten
Hersteller-Nr.: 13600
EAN: 4007928136008
Temperaturbereich -20 - +65 °C
Entladestrom max. 140 mA

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 4007928136008, HP Autozubehör, 13600, Folding shovel, Campingurlaub, Camping, Campingzubehör, Camping Werkzeug, Outdoorurlaub, Outdoor Camping, Outdoor, Abenteuer Outdoor, Camping Urlaub, Urlaub mit Campingwagen, Campingwagenurlaub, Camping Reise, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör, Zelten Zubehör, Jagd Zubehör, Angler Zubehör, Zelten, Badesee Zubehör, Freizeit, Metallschaufel, Schaufel, Bundeswehrspaten, Bergeschaufel, Spitzschaufel, Hacke, Feldspaten, Schanzzeug, Intrenching tool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 13,78*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,79*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.