Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839601 Innensechskantschrauben M6 16mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
839601
839601
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839601
EAN/GTIN:
     4036911203557
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
839601 Innensechskantschrauben M6 16mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.

M6 x 16 mm
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt · Vollgewinde.

Kategorie: Innensechskantschrauben
Länge (Tiefe): 16 mm
Produkt-Art: Innensechskantschrauben
Antrieb: Innensechskant
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Gewinde-Maß: M6
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: 839601
EAN: 4036911203557
Leuchtenfassung, konfektioniert:E-27 Fassung in Kunststoff:Mit Steckklemme

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,36*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,38*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 32,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.