Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839601 Innensechskantschrauben M6 16mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839601
EAN/GTIN:
     4036911203557
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Features:
M6 x 16 mm
Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 04036911203557
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,28*
€ 16,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 17,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.