Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.287 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 4.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102933
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.287
EAN/GTIN:
     4016514003020
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Bachmann 341.287 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 4.00m

Bachmann 341.287. Kabellänge: 4 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Weiß

Schutzkontaktstecker (02)

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 4.00 m
Betriebsspannung (Details): 250 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Farbe: weiß
Nennstrom: 16 A
Hersteller-Nr.: 341.287
EAN: 4016514003020
Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Weitere Suchbegriffe: Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 4016514003020, Bachmann, 341.287, Verlangerung Schutzkontaktverlangerung, Verlangerung Schutzkontaktverlangerung 3polig
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,37*
€ 8,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,58*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 8,67*
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,67*
Lager 1039
56
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.