Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.281 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 15.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102964
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.281
EAN/GTIN:
     4016514008087
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Bachmann 341.281 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 15.00m

Bachmann 341.281. Kabellänge: 15 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Weiß

Lose Kabel /Schraubklemmen (04)

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 15.00 m
Betriebsspannung (Details): 250 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Nennstrom: 16 A
Hersteller-Nr.: 341.281
EAN: 4016514008087
Schutzkontakt-Kupplung/Deckel mit Spritzwasserschutz

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 23,83*
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 24,06*
€ 5,00*
ab € 18,56*
€ 24,23*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,74*
€ 24,43*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 46,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.