Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 12713 12713 Schlauch-Wasserwaage 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103910
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     C342421
EAN/GTIN:
     4011160127137
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwasserwaage 30m
AS Schwabe 12713 12713 Schlauch-Wasserwaage 30m

Schlauchwasserwaage Serie 2550.
Bestehend aus PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln.
Innendurchmesser×Wandstärke: 8×1,5?mm.

Kategorie: Schlauch-Wasserwaage
Material: PVC
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Schlauch-Wasserwaage
Länge (Tiefe): 30 m
Typ: 12713
Hersteller-Nr.: 12713
EAN: 4011160127137
Wandstärke 2mm

Lieferumfang: PVC-Schlauch + 1 Trichter + 2 Stöpseln + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: schlauch wasserwaage, AS Schwabe, 12713, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 14,78*
€ 22,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 31,69*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,53*
€ 57,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12706
ab € 15,14*
Ähnlich
as - Schwabe
12707
ab € 18,62*
Ähnlich
as - Schwabe
12705
ab € 9,41*
Ähnlich
as - Schwabe
12703
ab € 14,83*
Ähnlich
as - Schwabe
C342331
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.