Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Luftschlauch
>
Artikel
as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 5m Ø9x3mm 15 bar NW 7,2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-12705
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
12705
EAN/GTIN:
4011160127052
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage
Schlauch: Unser 5 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Anschluss NW 7,2 Max. Druck 15 bar.
Anwendungsgebiet: Die Druckluftleitung ist ideal für den Anschluss am Kompressor. Die Kupplung und die Tülle bleiben auch bei größerem Druck dicht. Verlängern sie Ihre Druckluft-Leitung in der Werkstatt, Garage oder im Keller!
Resistenz: Die hochwertige Polyester-Gewebeeinlage in der Anschlussleitung sorgt für eine Beständigkeit gegen öl- und Benzin-Verschleiß.
Verwendung: Ausgestattet mit Schnellverschluss-Kupplung und Stecktülle ist die Leitung gebrauchsfertig armiert. Einfach an den Kompressor anschließen und losarbeiten! Zum Verstauen lässt sich der Druckschlauch sehr simpel zusammenrollen.
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PVC
Anschluss:
NW 7,2
Innen-Ø:
9 mm
Wandstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Betriebsdruck max.:
15 bar
... >
as Schwabe
>
Druckluft
>
Druckluftschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PVC-Gewebeschlauch
,
pvc druckluftschlauch
,
druckluftschlauch
,
druckluftschlauch 15 bar
,
Pneumatikschlauch
,
PVC Schlauch
,
Kompressor Schlauch
,
Druckluftleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 10m Ø9x3mm 15 bar NW 7,2
as - Schwabe
12706
ab € 15,19*
Ähnlich
as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 15m Ø9x3mm 15 bar NW 7,2
as - Schwabe
12707
ab € 18,53*
Ähnlich
as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 20m Ø9x3mm 15 bar NW 7,2
as - Schwabe
12708
ab € 23,30*
Ähnlich
as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 5m Ø6x3mm 15 bar NW 7,2
as - Schwabe
12702
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen