Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60712 Strom Verlängerungskabel Gelb 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103943
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60712
EAN/GTIN:
     4011160607127
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
AS Schwabe 60712 Strom Verlängerungskabel Gelb 10.00m

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigen CEE-Steckern und CEE-Kupplungen neuester Generation.
Diese extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb entwickelt worden.
Durch den feindrähtigen Litzenaufbau und die spezielle Kunststoffmischung des Außenmantels kann die Leitung bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen eingesetzt werden und bleibt trotzdem sehr flexibel.
Leitung in gelber Sicherheitsfarbe. Europa-Produkt.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 400 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Gelb
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Farbe: gelb
Kabel-Anwendung: Strom
Hersteller-Nr.: 60712
EAN: 4011160607127
Geprüft nach IEC 60309, OVE E8241-55
Zugelassen für Baustellen in Österreich

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 6,70*
ab € 31,81*
€ 43,31*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 109,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60711
ab € 28,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60713
ab € 38,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60715
ab € 55,11*
Ähnlich
as - Schwabe
60717
ab € 76,11*
Ähnlich
as - Schwabe
60721
ab € 155,93*
Ähnlich
as - Schwabe
60714
ab € 40,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60716
ab € 55,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60718
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.