Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75239 Selbstaufrollender Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 3m x 25mm Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75239
75239
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75239
EAN/GTIN:
     4008153752391
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
75239 Selbstaufrollender Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 3m x 25mm Ratsche

Kein lästiges Aufrollen
Kein Flattern der Enden

Funktioniert wie ein Sicherheitsgurt in Fahrzeugen. Einfach bis zur gewünschten Länge ausziehen und festzurren. Nach dem Lösen rollt sich der Gurt automatisch auf.

Inhalt: 1 St.
Ausführung (Haken): Spitzhaken
Breite: 25 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyester
Kategorie: Selbstaufrollender Spanngurt
Verschluss (Spanngurte): Ratsche
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 250 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 250 daN
Zulassungen, Normen (Spanngurte): EN 12195-2
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Selbstaufrollender Spanngurt
Länge (Tiefe): 3 m
Hersteller-Nr.: 75239
EAN: 4008153752391
Schutzart: IPX4
Für max. Leitungsdurchmesser: 9mm

Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, 4008153752391, 75239, Sangle avec enrouleur 3, 00 m, Aufrollautomatik, Zurrgurt mit Aufrollautomatik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 23,03*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,04*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,74*
Lager 1039
84
€ 6,99*
ab € 28,33*
€ 37,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.