| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2120620 Herst.-Nr.: 75239 EAN/GTIN: 4008153752391 |
| |
|
| | |
| Spanngurt selbstaufwickelnd 3m 200kg - Neuartiger Spanngurt mit Selbstaufwicklung - Das lästige Aufrollen des Spanngurtes entfällt - Keine flatternden Enden des Spanngurtes während der Fahrt - Zurrkraft: 200 kg - Länge: 3 1Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,792 kg | Länge: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,10* | € 23,03* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,07* | € 23,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 23,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,33* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|