Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M094 Marderabwehr mit Optikschutz, abgesetzte Lautsprecher 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo
Kemo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104174
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M094
EAN/GTIN:
     4024028030944
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M094 Marderabwehr mit Optikschutz, abgesetzte Lautsprecher 12V 1St.

Piezo-Ultraschall-Hochtöner
150° Abstrahlwinkel
4 separate Lautsprecher
Vermeidet "Schallschatten"

Erzeugt starke, pulsierende Ultraschall-Töne, die von Mardern und anderen Nagetieren als sehr belästigend empfunden werden und daher diese Tiere verscheuchen können. Diesem Marder-Stopper liegen 4 kleine Ultraschall-Lautsprecher bei, um eine gute Verteilung der Ultraschall-Töne zu erzielen. Wird ein Marderschutz an nur einer Stelle im Motorraum angebracht, kann durch den Motor "Schallschatten" entstehen. Durch das Verteilen der Lautsprecher an unterschiedlichen Stellen kann dies verhindert werden. Die Kabel zu den Lautsprechern können bis zu 50 m lang sein.

Piezo-Ultraschall-Hochtöner mit 150° Abstrahlwinkel · Piezolautsprecher ca. Ø 30 x 13 mm · Kontroll-LED.

Abstrahlwinkel: 150 °
Betriebsspannung: 12 V
Frequenz: 10 - 40 kHz
Funktionsart: Ultraschall + LED-Licht
Inhalt: 1 St.
Leistungsaufnahme: 5 mA
Besonderheiten: mit Optikschutz + abgesetzte Lautsprecher
Kategorie: Marderabwehr
Breite: 45 mm
Höhe: 23 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Marderabwehr
Hersteller-Nr.: M094
EAN: 4024028030944
Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 4024028030944, Kemo, M094, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 24,27*
1 Tag
75
1
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 24,28*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,51*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0723*
Sonstiges
TRU Components
TC-10091228
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.