Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Z004 Motorhaubenschalter 12 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497351-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     Z004
EAN/GTIN:
     4024028042794
Suchbegriffe:
04024028042794
Kemo
Z004
Motorhaubenschalter
Kemo Z004 Motorhaubenschalter 12 V 1 St.

Motorhaubenschalter inkl. Winkel

Automatisches Schalten
Inkl. Winkel
Strom: Max. 2 A
Anschluss: 4,8 mm Flachsteckhülse

Der Schalter wird so in den Motorraum gebaut, das er beim Öffnen der Haube den Stromkreis unterbricht und so verbaute Marderscheuchen deaktiviert. Beim Schließen der Haube schließt sich auch der Stromkreis wieder. Das ist bei Marderscheuchen mit Stromplättchen besonders wichtig, um Mechaniker vor Stromschlägen zu schützen.

Ausstattung:
Automatisches Schalten von Marderscheuchen, Beleuchtung usw

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Funktionsart: Strom · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 40 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kemo
Funktionsart:
Strom
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Motorhaubenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 7,57*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,59*
8 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
M176
ab € 50,24*
Sonstiges
Kemo
M186
ab € 39,50*
Sonstiges
Kemo
Z176
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.