Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Spannungsreduzierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104176
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     C34933
EAN/GTIN:
     4016138630046
Suchbegriffe:
SecoRüt
60220
60221
Wohnwagen
SecoRüt Spannungsreduzierer

Eine zusätzliche 12 Volt Steckdose am LKW
Inkl. 7 pol. Steckdose 12 V mit Dichtung

Reduziert die Fahrzeugspannung von 24 auf 12 V. Mit dem Spannungsreduzierer können 12 V-Anhänger an einem 24 V-LKW/NFZ betrieben werden.

0,5 m Kabel Eingang 24 V und 3,0 m Kabelausgang 12 V · Gehäuse IP64 geschützt + Steckdose mit Dichtung PKW 7pol. · Flexible Kabel 1 mm² · 60 W pro Leitung belastbar

Kategorie: Spannungsreduzierer
Ausführung: Spannungsreduzierer
Betriebsspannung (Details): 12/24 V
Produkt-Art: Spannungsreduzierer
Hersteller-Nr.: 60220
EAN: 4016138630046
Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4

Weitere Suchbegriffe: Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 129,65*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 129,66*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 234,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.