| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C34933 Herst.-Nr.: 60220 EAN/GTIN: 4016138630046 |
| |
|
| | |
| Reduziert die Fahrzeugspannung von 24 auf 12 V. Mit dem Spannungsreduzierer können 12 V-Anhänger an einem 24 V-LKW/NFZ betrieben werden. Features: Eine zusätzliche 12 Volt Steckdose am LKW Inkl. 7 pol. Steckdose 12 V mit Dichtung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spannungsreduzierer | Betriebsspannung (Details): | 12/24 V | Produkt-Art: | Spannungsreduzierer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,18* | € 134,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,12* | € 134,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,01* | € 221,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|