Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Geräteanschlusskabel mit Universalstecker Belastbarkeit Strom max.=2A Passend für (Details) Zigarettenanzünder- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104213
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67864901
EAN/GTIN:
     4019524000355
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
verlängerungskabel für zigarettenan...
ProCar Geräteanschlusskabel mit Universalstecker Belastbarkeit Strom max.=2A Passend für (Details) Zigarettenanzünder- und

Für Norm- und Zigarettenanzünder
Ausklappbares Zugwerkzeug

Durch die Bajonettverrastung festarretierbare Ausgleichshülse für Norm- und Zigarettenanzünder geeignet.

Kabel 2 x 0,4 mm² · Gewinkelter Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Schaftlänge 9,5 mm.

Bauart: Lade-/Geräteanschlusskabel
Ausführung: Sicherheits-Universalstecker mit Hohlgerätestecker
Passend für (Details): Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen
Betriebsspannung: 12 V + 24 V
Belastbarkeit max.: 2 A
Länge (Tiefe): 2 m
Hersteller-Nr.: 67864901
EAN: 4019524000355
Gewinkelter Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Schaftlänge 9,5 mm
Kabel 2 x 0,4 mm²

Weitere Suchbegriffe: 4019524000355, ProCar, 67864901, GERÄTEANSCHLUSSKABEL 2 A, Zigarettenadapter, Zigarettenanzünderverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 15,27*
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 15,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,56*
€ 28,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.