Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® RB-TV-HAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105152
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     rb-tv-hat
EAN/GTIN:
     4053199912896
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Raspberry Pi® RB-TV-HAT

Geeignet für alle Raspberry mit 40 poligem GPIO
Sony CXD2880 TV Tuner

Mit Hilfe des Raspberry Pi TV HAT können Sie digitale terrestrische Fernsehsendungen (DVB-T / DVB-T2) auf Ihrem vorhandenen Raspberry Pi empfangen oder über Ihr Netzwerk an andere Geräte streamen.
Das Modul ist mit allen Raspberrys kompatibel, welche über einen 40poligen GPIO verfügen.
Technische Daten:
Sony CXD2880 TV tuner
unterstützt TV-Standards: DVB-T2, DVB-T
Empfangsfrequenz: VHF III, UHF IV, UHF V
Kanal Bandbreite DVB-T2: 1,7 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
Kanal Bandbreite DVB-T: 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C
geeignet für Raspberry Pi 2, 3, Zero WH

Produkt-Art: Raspberry Pi® DVB-T/T2 Empfangsmodul
Passend für: Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® A+
Kategorie: Raspberry Pi® DVB-T/T2 Empfangsmodul
Hersteller-Nr.: rb-tv-hat
EAN: 4053199912896
DVBT / DVBT2 Empfangsmodul

Lieferumfang: Raspberry Pi TV HAT, Abstandshalter, 40-fach GPIO-Header, Antennenadapter

Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, rb-tv-hat, raspberry, dvbt, dvbt-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 42,09*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 42,10*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 42,47*
€ 56,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.