| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C442241 Herst.-Nr.: rb-tv-hat EAN/GTIN: 4053199912896 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe des Raspberry Pi TV HAT können Sie digitale terrestrische Fernsehsendungen (DVB-T / DVB-T2) auf Ihrem vorhandenen Raspberry Pi empfangen oder über Ihr Netzwerk an andere Geräte streamen.
Das Modul ist mit allen Raspberrys kompatibel, welche über einen 40poligen GPIO verfügen.
Technische Daten:
Sony CXD2880 TV tuner unterstützt TV-Standards: DVB-T2, DVB-T Empfangsfrequenz: VHF III, UHF IV, UHF V Kanal Bandbreite DVB-T2: 1,7 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz Kanal Bandbreite DVB-T: 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C geeignet für Raspberry Pi 2, 3, Zero WH Features: Geeignet für alle Raspberry mit 40 poligem GPIO Sony CXD2880 TV Tuner Lieferumfang: Raspberry Pi TV HAT, Abstandshalter, 40-fach GPIO-Header, Antennenadapter Weitere Informationen: | | Passend für: | Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry | Produkt-Art: | Raspberry Pi® DVB-T/T2 Empfangsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, raspberry, dvbt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,59* | € 42,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,45* | € 42,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,47* | € 56,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|