Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25953 8 Lochsäge 82mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105638
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25953 8
EAN/GTIN:
     4010159259538
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Heller 25953 8 Lochsäge 82mm 1St.

Unverzichtbar für alle Installationen.

Für alle Gewerke optimal: Versenkt Dosen & Rohre blitzschnell · Universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen · Lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden · Exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer.

Kategorie: Lochsäge
Bohrloch-Ø: 82 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Holz + Stein + Mauerwerk
Arbeitslänge: 65 mm
Produkt-Art: Lochsäge
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 259538
EAN: 4010159259538
Bohrtiefe max.: 65 mm
Schnitt-Tiefe max.: 65 mm

Weitere Suchbegriffe: lochsäge 82 mm, 4010159259538, Heller, 25953 8, Mehrzweck-Lochsäge, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 26,79*
€ 32,91*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 27,94*
€ 34,41*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 28,04*
€ 34,44*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 29,66*
€ 36,34*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 76,56*
€ 91,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
25959
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.