Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25950 7 Bohrkrone 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105640
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25950 7
EAN/GTIN:
     4010159259507
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Heller 25950 7 Bohrkrone 60mm 1St.

Unverzichtbar für alle Installationen.

Für alle Gewerke optimal: Versenkt Dosen & Rohre blitzschnell · Universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen · Lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden · Exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer.

Kategorie: Bohrkrone
Bohrloch-Ø: 60 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Holz + Stein + Mauerwerk
Arbeitslänge: 65 mm
Produkt-Art: Bohrkrone
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 259507
EAN: 4010159259507
Bohrtiefe max.: 65 mm
Schnitt-Tiefe max.: 65 mm

Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge hartmetall 60mm, lochsäge 60mm, lochsäge, 4010159259507, Heller, 25950 7, Mehrzweck-Lochsäge, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 28,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,60*
€ 28,20*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 30,19*
1
€ 4,00*
ab € 25,73*
€ 33,32*
Lager 1039
1
1
€ 6,99*
ab € 51,63*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 29,10*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,66*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,32*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,79*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 23,67*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.