Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emag EMMI 40HC Ultraschallreiniger 250W 4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emag
Emag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105674
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     EMMI 40HC
EAN/GTIN:
     4040513600102
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Emag EMMI 40HC Ultraschallreiniger 250W 4l

Mit Ultraschall führen Sie Intensiv-Reinigungen an Materialien aller Art besonders gründlich und mühelos durch. Dabei wird die Reinigungsflüssigkeit in hochfrequente Schwingungen versetzt, so dass auch kleinste Schmutzpartikel selbst an unzugänglichen Stellen wirksam abgelöst werden. Dieses gründliche und gleichzeitig sehr schonende Reinigungsverfahren eignet sich besonders zur Säuberung von Brillen, Schmuck, Münzen, Tuschezeichengeräten und Leiterplatten. Auch zur täglichen Reinigung von Zahnprothesen und -spangen ist Ultraschall bestens geeignet.

Kategorie: Ultraschallreiniger
Leistungsaufnahme: 250 W
Betriebsspannung: 230 V
Volumen: 4 l
Reinigungsdauer (min.): 60 s
Reinigungsdauer (max.): 3600 s
Reinigungsfrequenz: 45 kHz
Geeignet für Dauerbetrieb: Ja
Wanne aus: Edelstahl
Gehäuse-Material: Edelstahl
Wanne: 300 x 155 x 100 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 230 mm
Länge (Tiefe): 325 mm
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Ultraschallreiniger
Hersteller-Nr.: EMMI40HC
EAN: 4040513600102
Abm. Korb (L x B x H): 265 x 130 x 75 mm
Korb-Maschenweite 12 x 12 mm

Lieferumfang: Edelstahl Einsatzkorb · 100 ml Universalkonzentrat.

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, emag ultraschall-reiniger 4.0 l, ultraschall reiniger, emag ultraschall-reiniger, 4040513006331, Emag, EMMI 40HC, Ultraschallgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 680,59*
€ 799,83*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 682,97*
€ 799,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,84*
€ 951,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,24*
€ 935,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,85*
€ 873,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,85*
€ 841,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,97*
€ 812,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.