Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

824097 Mini-Rollgabelschlüssel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
824097
824097
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     824097
EAN/GTIN:
     4014991124917
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
824097 Mini-Rollgabelschlüssel 10mm

Länge 70 mm
Stellbereich 0 - 10 mm

Verchromt und poliert für kleine feine Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik.

Kategorie: Mini-Rollgabelschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Mini-Rollgabelschlüssel
Stellbereich: 0 - 10 mm
Material (Details): Verchromt und poliert
Hersteller-Nr.: 824097
EAN: 4014991124917
Höchstdrehzahl: 30000 U/min

Weitere Suchbegriffe: 4014991124917, 824097, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.