Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emag EMMI-5P Ultraschallreiniger 50W 0.5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emag
Emag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106017
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     C52844
EAN/GTIN:
     4040513011854
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Emag EMMI-5P Ultraschallreiniger 50W 0.5l

Mit abnehmbarer Wanne
Wanneninhalt: 0,5 Liter
Arbeitsfüllmenge: 0,425 Liter

Schonende Reinigung mit digitaler Technik für zu Hause und Labor. Die moderne Reinigung mit Ultraschall. Reinigung mit Ultraschall ist das gründlichste Verfahren zur Intensivsäuberung von Materialien aller Art. Das Prinzip beruht darauf, dass die Reinigungsflüssigkeit in hochfrequente Schwingungen versetzt wird. Dadurch werden auch kleinste Schmutzpartikel selbst an unzugänglichen Stellen abgelöst. Geeignet für die Reinigung von Schmuck, Brillen, Scherköpfen von Elektro-Rasierern, Münzen und Medaillen, Zahnprothesen, Zahnspangen, Tattoo-Nadeln, Piercing-Schmuck, Tintendrucker-Nadelköpfen uvm. Je nach Verschmutzungsgrad dauert die nachhaltige Reinigung 1-9 Minuten.

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Kunststoff ABS
Schutzgrad: IP 20
Zeitschaltuhr: 1-9 min
Korb aus Kunststoff "- schont Reinigungsgut und Schwingwanne -"
Korb-Innen (L x B x H): 155 x 65 x 50 mm
Korb-Maschenweite: 1,9 mm

Kategorie: Ultraschallreiniger
Leistungsaufnahme: 50 W
Volumen: 0.5 l
Reinigungsdauer (min.): 60 s
Reinigungsdauer (max.): 540 s
Reinigungsfrequenz: 49 kHz
Geeignet für Dauerbetrieb: Nein
Wanne aus: Edelstahl
Gehäuse-Material: ABS
Wanne: 175 x 80 x 40 mm
Breite: 98 mm
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 190 mm
Produkt-Art: Ultraschallreiniger
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: EMMI5P
EAN: 4040513011854
Schnittwinkel 0 - 45º
Spannweite ca 100 mm

Lieferumfang: EMMI-5P Ultraschall-Reiniger + 100 ml Universalkonzentrat. + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, emag ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, ultraschallbäder 0,5l, 4040513011854, Emag, EMMI 5P, EMMI-5P, Ultraschallgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.