Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 106029 B Lochsäge 29mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO
RUKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106027
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106029 B
EAN/GTIN:
     4007140060297
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
RUKO 106029 B Lochsäge 29mm 1St.

HSS-Bi-Metall mit Kombi-Verzahnung

Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Drehbänken. Seitliche Schlitze im Mantel helfen bei der Spanabfuhr und beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile. Zahnung aus HSS-Mo-Stahl, die auf einem splitterfreiem CV-Mantel aufgeschweißt sind.

Kategorie: Lochsäge
Bohrloch-Ø: 29 mm
Material: HSS Bi-Metall
Material-Eignung: Metall + Holz + Buntmetalle + Kunststoff
Arbeitslänge: 38 mm
Produkt-Art: Lochsäge
Hersteller-Nr.: 106029B
EAN: 4007140060297
Bohrfutter-Spannweite 1-10 mm
Schalldruckpegel: Lp A 88.7 dB(A)
Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")

Weitere Suchbegriffe: 4007140006639, RUKO, 106029 B, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,26*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 15,48*
€ 21,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ruko
106201
ab € 5,19*
Sonstiges
Heller
10072 4
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.