Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 33289045 Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 300mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RUKO
RUKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106133
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33289045
EAN/GTIN:
     4007140059734
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
RUKO 33289045 Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 300mm 5St.

Sägeblätter für AEG/Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Metabo, Milford, Rems & Roller, Rockwell, Ryobi, Skil, Rothenberger.

Sägeblatt-Länge: 300 mm
Inhalt: 5 St.
Ausführung: Schnelle Schnitte · Für Holz bis 50 mm
Anzahl Zähne: 4.2
Hersteller-Nr.: 33289045
EAN: 4007140059734
Arbeits-Bereich: Ausladung 180 mm, Säulenhöhe 285 mm
Gestänge-Ø: 16 mm
Haftkraft 600 N
Magnetfuß Abm: (B x H x L) 46 x 65 x 70 mm

Weitere Suchbegriffe: 4007140075819, RUKO, 33289045, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 16,97*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,55*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 26,18*
€ 34,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.