Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 33289045 5er-Sets Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 300mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53591
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33289045
EAN/GTIN:
     4007140059734
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm
säbelsägeblatt
Sägeblätter für AEG/Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Metabo, Milford, Rems & Roller, Rockwell, Ryobi, Skil, Rothenberger.
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Ausführung:
Schnelle Schnitte, Für Holz bis 50 mm
Anzahl Zähne:
4.2
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko, 04007140075819, 04007140059734, RUKO, Reciprosägeblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 17,28*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 17,30*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 26,34*
€ 35,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.