Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 8816P Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 199 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106770
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8816P
EAN/GTIN:
     4000896042203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Hazet 8816P Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 199 mm

Oberfläche verchromt, poliert.

Kategorie: Umschaltknarre
Abtrieb: 3/8" (10 mm)
Anzahl Zähne: 30
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3122 + DIN ISO 3315
Gewicht: 264 g
Material (Details): Chrom-Vanadium
Normen: ISO 3315
Größe: 10 mm (3/8")
Länge (Tiefe): 199 mm
Produkt-Art: Umschaltknarre
Hersteller-Nr.: 8816P
EAN: 4000896042203
Gesamtlänge: 120 mm
Schneidkapazität Harter Draht: 0.4 mm / 26 AWG
Schneidkapazität Mittelharter Draht: 1.0 mm / 18 AWG
Schneidkapazität Weicher Draht: 1.5 mm / 15 AWG

Lieferumfang: -

Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 37,28*
€ 44,53*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 38,80*
€ 46,23*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 39,17*
€ 46,90*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 47,67*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 80,12*
€ 94,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.