Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Ersatzheizkörper 15100 für Standardlötkolben 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa
Ersa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106866
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     E015100
EAN/GTIN:
     4003008019933
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben ersa
heizelemente lötkolben
Ersa Ersatzheizkörper 15100 für Standardlötkolben 150

für ERSA Standardlötkolben 150.

Ausführung: Ersatzheizkörper
Passend für (Details): ERSA Standardlötkolben 150
Hersteller-Nr.: E015100
EAN: 4003008019933
Gesamtlänge: 180mm 7"
Schneidkapazität Harter Draht: 2.5mm
Schneidkapazität Mittelharter Draht: 3.0mm
Schneidkapazität Weicher Draht: >4.0mm
Norm: VDE 0682/201, EN60900, ASTM-F1505

Weitere Suchbegriffe: 4003008019933, Ersa, E015100, 15100, 675-929
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,94*
€ 32,77*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,91*
€ 34,02*
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 34,12*
€ 8,95*
ab € 26,25*
€ 35,30*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,43*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.