Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Sortimentskoffer-Set (L x B x H) 322 x 279 x 297mm Anzahl Fächer: 16 variable Unterteilung 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107023
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56100
EAN/GTIN:
     4014688561001
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Alutec Sortimentskoffer-Set (L x B x H) 322 x 279 x 297mm Anzahl Fächer: 16 variable Unterteilung 1St.

Mit 4 herausnehmbaren Sortimentskästen
Außenmaße 322 x 279 x 297 mm
16 Fächer pro Koffer

Mit diesem hochwertigen Sortimentskoffer aus robustem Polypropylen bringen Sie Ordnung in Ihre Werkstatt. Modulares, tragbares Kombisystem mit Tragegriff, bei dem jeder einzelne Sortimentskasten wie eine Schublade herausgezogen werden kann. Die Sortimentskästen sind bis 45° Neigung gegen Herausrutschen gesichert.

Kategorie: Sortimentskoffer-Set
Typ: 56100
Besonderheiten: variable Unterteilung
Fächer: 16
Fächer (B x H x T): 48 x 48 mm (10x) + 98 x 48 mm (5x) + 98 x 98 mm (1x)
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Deckel-Farbe: Transparent
Breite: 279 mm
Höhe: 297 mm
Produkt-Art: Sortimentskoffer-Set
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 322 mm
Hersteller-Nr.: 56100
EAN: 4014688561001
Anzahl Koffer: 4
Abm. Koffer: (L x B x H) 300 x 255 x 54 mm

Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Kombiregal, Universalregal, sortimentskoffer alutec, universalregal, 4014688561001, Alutec, 56100, kleinteilekoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 41,34*
1 Tag
2002
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 46,04*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,87*
€ 51,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,51*
€ 56,04*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,29*
€ 75,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,06*
€ 89,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,55*
€ 88,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,04*
€ 84,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,14*
€ 82,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,06*
€ 78,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 57,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,36*
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56110
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.