| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481007900 Herst.-Nr.: 56100 EAN/GTIN: 4014688561001 |
| |
|
| | |
| Mit diesen hochwertigen, robusten Sortimentskoffern bringen Sie Ordnung in Ihre Werkstatt. Modulares, tragbares Kombisystem, bei dem jeder einzelne Sortimentskasten wie eine Schublade herausgezogen werden kann. Die Sortimentskästen sind bis 45° Neigung gegen Herausrutschen gesichert. Weitere Informationen: | | Maße: | 322 x 279 x 297 mm (B x H x T) | Anzahl der Fächer: | 16 Fächer/Sortimentskasten | einstellbare Aufnahme vorhanden: | Ja | Verschluss: | Schnappverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Kombi-Regal | Material: | Polypropylen | Gehäusefarbe: | schwarz | Farbe des Deckels: | transparent | Farbe des Einsatzes: | orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sortimentskasten-Set | Anzahl der Sortimentskästen: | 4 Sortimentskästen | Maße des Sortimentskasten: | 300 x 54 x 255 mm (B x H x T) | Maße der Fächer: | 48 x 48 (10 St.), 98 x 48 (5 St.), 98 x 98 (1 St.) mm (B x T) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,10* | € 40,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,15* | € 46,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 36,87* | € 51,12* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 39,51* | € 56,04* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 57,29* | € 75,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|