Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autotek 1-Kanal Digital Endstufe TA1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autotek
Autotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107235
Hersteller:
     Autotek
Herst.-Nr.:
     TA1800
EAN/GTIN:
     0635927110251
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
endstufe
Autotek 1-Kanal Digital Endstufe TA1800

1 x 400 / 600 / 800 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm · Lowpass 30-250 Hz · Subsonic 20-50 Hz · Phase-Switch 0/180° · Master/Slave-Mode · schaltbare High Level Inputs über Cinch · variabel regelbarer Bass-Boost 0-18 dB ·Line Outputs · inkl. Bass-Remote Controller

Kategorie: 1-Kanal Digital Endstufe
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: 1-Kanal Digital Endstufe
Hersteller-Nr.: TA1800
EAN: 0635927110251
Kapazität bei 785 Nmm²: 10mm
Kapazität bei 1226 Nmm²: 7mm

Weitere Suchbegriffe: 635927110251, Autotek, TA1800, Musikverstärker, auto endstufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,05*
€ 151,94*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 253,53*
€ 260,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.