Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D 24/0.42 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107344
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427041R0000
EAN/GTIN:
     4016779661164
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
ABB CP-D 24/0.42 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)

Eingangsspannung 100 - 240 V
Ausgangsspannung 24 V
Ausgangsstrom 0.42 A
Ausgangsleistung max. 10 W

Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienenkomponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.

Nennstrom (max.): 0.42 A
Ausgangsspannung: 24 V
Höhe: 91 mm
Herst.-Teilenr.: 1SVR427041R0000
Typ: CP-D 24/0.42
Länge (Tiefe): 57.5 mm
Kategorie: Klingel-Transformator
Breite: 18 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Betriebsspannung: 240 V
Hersteller-Nr.: 1SVR427041R0000
EAN: 4016779661164
Material: Wolfram-Vanadium-Stahl

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,02*
€ 31,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,12*
€ 31,43*
€ 8,95*
ab € 26,02*
€ 34,75*
€ 4,00*
ab € 27,13*
€ 35,25*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 57,67*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.