Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23096 Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107552
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23096
EAN/GTIN:
     4006274230965
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2
umschaltknarre
Proxxon Industrial 23096 Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 250mm

Mit Umschaltfunktion direkt auf dem Ratschenmechanismus · Mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohe Drehmomente · Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck · Mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.

Kategorie: Umschaltknarre
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
Anzahl Zähne: 52
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: vernickelt + matt verchromt
Produkt-Art: Umschaltknarre
Länge (Tiefe): 250 mm
Hersteller-Nr.: 23096
EAN: 4006274230965
Teilungsbilder 1/2 - 1/1 mm

Weitere Suchbegriffe: umschaltratsche proxxon, 4006274230965, Proxxon Industrial, 23096, Knarre, Knarren
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,02*
1
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 18,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,99*
€ 18,08*
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 18,34*
Lager 1039
47
2
€ 6,99*
ab € 15,50*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.