Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 164 Schleifpapier für Tellerschleifgerät ungelocht Körnung num 240 (Ø) 125mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107830
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 164
EAN/GTIN:
     4006274281646
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Proxxon Micromot 28 164 Schleifpapier für Tellerschleifgerät ungelocht Körnung num 240 (Ø) 125mm 5St.

Ø 125 mm. Mit einem quadratischen Silikonfilm zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Inhalt: 5 Stück.

Kategorie: Schleifpapier für Tellerschleifgerät
Besonderheiten: ungelocht
Körnung: 240
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 125 mm
Passend für (Details): Proxxon Micromot Tellerschleifgerät TG 125/E, 821001
Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Schleifpapier für Tellerschleifgerät
Verwendungszweck: Alle Holzarten, Stahl, NE-Metall, Edelmetall, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK)
Gesamt-Abm.: Ø 125 mm
Hersteller-Nr.: 28164
EAN: 4006274281646
Batterieversorgung: 3 V über 2x Mignon AA Batterie (bitte separat bestellen)
Leuchtmittel-Typ: LED
Speziallinse: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifscheibe p240, 5005214281646, Proxxon Micromot, 28 164, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,61*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,62*
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,14*
€ 4,16*
ab € 6,49*
€ 9,30*
Lager 1039
56
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 18,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27 060
ab € 110,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.