Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8000 C 05003600001 Zyklop-Knarre 1/2" (12.5 mm) 277 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107885
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003600001
EAN/GTIN:
     4013288121882
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Gelenkauge
Gelenkkopf
Wera 8000 C 05003600001 Zyklop-Knarre 1/2" (12.5 mm) 277 mm

Frei schwenkbarer Knarrenkopf

Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.

Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Frei schwenkbarer Knarrenkopf · Definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen · In 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher · Druckknopfauslösung · Links-/Rechtsumschaltung · Feinverzahnt · Kleiner Rückholwinkel von 5° - 6° · Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Kategorie: Zyklop-Knarre
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
Anzahl Zähne: 72
Max. Drehmoment: 512 Nm
Gewicht: 657 g
Länge (Tiefe): 277 mm
Produkt-Art: Zyklop-Knarre
Größe: 12.5 mm (1/2"')
Hersteller-Nr.: 05003600001
EAN: 4013288121882
Crimplänge: 16 mm

Lieferumfang: -

Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 6,90*
ab € 39,73*
€ 46,46*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 41,27*
€ 48,14*
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 41,41*
€ 48,17*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 43,78*
€ 51,13*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003651001
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.