Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 45015024 Handschleifpapier Körnung num 240 (L x B) 280mm x 230mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108431
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45015024
EAN/GTIN:
     4007220588260
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
PFERD 45015024 Handschleifpapier Körnung num 240 (L x B) 280mm x 230mm 50St.

Die Blattware Papier entspricht ISO 21948.
Blattware Papier wasserfest,
Ausführung SiC:
Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet.
Vorteile:
Sehr flexibles leichtes Papier
Sehr gute Kornhaftung
Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar
Blattware Papier, Ausführung Korund A:
Kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen.
Vorteile:
Stabiles Papier
Gute Schleifleistung
Bestellhinweis zu BP:
Die Körnungen 100, 120, 150, 180 und 220 werden in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.

Kategorie: Handschleifpapier
Körnung: 240
Breite: 230 mm
Inhalt: 50 St.
Produkt-Art: Handschleifpapier
Länge (Tiefe): 280 mm
Hersteller-Nr.: 45015024
EAN: 4007220588260
Arbeitsbreite: 10 mm
Besatzlänge: 25 mm
Drahtstärke: 0,3 mm
Max. zulässige Drehzahl: 12000 U/min

Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, handschleifpapier p240, handschleifpapier pferd, metall schleifpapier, 4007220588260, PFERD, 45015024, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6683
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,75*
7 Tage
7228
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,76*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,81*
Lager 1039
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 75,49*
€ 92,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,93*
€ 110,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,94*
€ 97,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 77,26*
€ 91,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 76,32*
€ 90,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.