Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 64212125 Schleifpapier für Schleifteller Körnung num 120 (Ø) 125mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108531
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64212125
EAN/GTIN:
     4007220696637
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
PFERD 64212125 Schleifpapier für Schleifteller Körnung num 120 (Ø) 125mm 25St.

Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.

Kategorie: Schleifpapier für Schleifteller
Körnung: 120
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 125 mm
Inhalt: 25 St.
Produkt-Art: Schleifpapier für Schleifteller
Bohrungs-Durchmesser: 22 mm
Drehzahl (max.): 12200 U/min
Hersteller-Nr.: 64212125
EAN: 4007220696637
Arbeitsbreite: 100 mm
Besatzlänge: 26 mm
Drahtstärke: 0,2 mm
Max. zulässige Drehzahl: 6000 U/min

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3786
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,89*
€ 1,29*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,36*
6 Tage
3811
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,37*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,43*
Lager 1039
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 63,18*
€ 79,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,85*
€ 95,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 63,18*
€ 75,18
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.