Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect USB Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal abgewinkelt U3BU1AVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109159
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     U3BU1AVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Econ connect USB Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal abgewinkelt U3BU1AVW

Typ: U3BU1AVW
Ausführung: vertikal abgewinkelt
Herst.-Teilenr.: U3BU1AVW
Farbe: blau
Temperaturbereich: -55 - 85 °C
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: 85 °C
Material: PBT
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet
Min. Temperatur: -55 °C
Herstellerfarbe: Blau
Bauform: Buchse, Einbau
Kategorie: USB Steckverbinder
Nennstrom (Details): 1.8 A
Produkt-Art: USB Steckverbinder
Anschluss A: USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
USB-Ausführung: A
Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Gehäuse-Material: Metall
Hersteller-Nr.: U3BU1AVW
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: transparent
Besonderheiten: beschichtet, stapelverarbeitbar
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 0.545 kg
Druckertyp: Laser/Kopierer
Farbe: transparent
Farbname: transparent
Marke: Sigel
Material: PES (Polyester)
Materialstärke: 100 mic
Packungsinhalt: 50 Folien
stapelverarbeitbar: ja

Weitere Suchbegriffe: econ connect, U3BU1AVW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
16
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 2,32*
5
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,43*
2 Tage
101
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 37,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.