Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect U3BU1AVW Drahtverbinder USB-3.0 Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect U3BU1AVW Drahtverbinder USB-3.0 Blau, Edelstahl
econ connect U3BU1AVW Drahtverbinder USB-3.0 Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     615-C628361
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     U3BU1AVW
EAN/GTIN:
     4039289055889
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.38 g
Breite
13.85 mm
Tiefe
25.7 mm
Höhe
6.52 mm
Merkmale
Stecker
USB-3.0
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Material
Kupfer, Metall, Nickel
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1.8 A
Einsteckkraft
35 N
Auszugskraft
10 N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,34*
1 Tag
101
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,36*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.