Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Einwegspritze 5ml mit Einmalkanüle Nr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109238
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
söhngen einwegspritzen 5ml
Söhngen Einwegspritze 5ml mit Einmalkanüle Nr. 2

Einwegspritze 5 ml mit Einmalkanüle Nr. 2

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt. · Einmalkanüle

Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Kategorie: Einwegspritze
Produkt-Art: Einwegspritze
Besonderheiten: inkl. Einmalkanüle Nr. 2
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: Einwegspritze 5 ml · Einmalkanüle NR. 2.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Söhngen, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.