Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0016035114 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109951
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0016035114
EAN/GTIN:
     4006341704740
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
REV 0016035114 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00m

Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker
Passt hinter Ihre Möbel
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Flachstecker
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 3.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Hersteller-Nr.: 0016035114
EAN: 4006341704740
Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III

Lieferumfang: Verlängerungskabel

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,00*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 7,04*
€ 10,02*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,82*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,51*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.