Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21658 UV-Filter Filtergewinde=95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110283
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21658
EAN/GTIN:
     4056929216585
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
Walimex Pro 21658 UV-Filter Filtergewinde=95 mm

Schutz vor UV-Strahlen und Verschmutzung Durch die kurze Wellenlänge der UV-Strahlen kann es bei nicht hochwertig vergüteten Objektiven zu chromatischen Aberrationen kommen, die zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. UV-Filter hingegen sind Effektfilter, die ultraviolettes Licht wirkungsvoll blockieren und somit zu einem besseren Bildergebnis beitragen können. Zusätzlich schützen UV-Filter zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und Kratzer auf der Frontlinse. Der UV-Filter kann das ganze Jahr auf Ihrem Objektiv verbleiben und lässt sich einfach reinigen. Hervorragende Verarbeitung Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Das hochwertige, planparallel geschliffene Filterglas sitzt in einer präzise gefertigten Metallfassung. Hierdurch wird die Leistung Ihrer Objektive bei Anwendung nicht eingeschränkt. Der Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch weitere Filter kombinierbar sind. Mit einer Höhe von nur ca. 6 mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Die mitgelieferte Schutzhülle schützt den UV-Filter vor Beschädigungen beim Transport.

Hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas, der das Objektiv vor äußern Einflüssen schützt Präzise gefertigte Metallfassung mit äußerst dünnem, gering auftragendem Ring Für Weitwinkelobjektive optimiert Verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen In allen gängigen Durchmessern von 43 bis 95 mm erhältlich

Filtergewinde: 95 mm
Kategorie: UV-Filter
Produkt-Art: UV-Filter
Hersteller-Nr.: 21658
EAN: 4056929216585
Stromversorgung: 230 V – 50 Hz
Ø Adapter: 40 mm
Fernbedienung Frequenz: 433,9 MHz
Übertragungsreichweite: 50 m (im Freifeld)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21658
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 25,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 25,47*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 47,10*
€ 3,50*
ab € 38,14*
€ 49,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.