| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C678361 Herst.-Nr.: 21658 EAN/GTIN: 4056929216585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutz vor UV-Strahlen und Verschmutzung Durch die kurze Wellenlänge der UV-Strahlen kann es bei nicht hochwertig vergüteten Objektiven zu chromatischen Aberrationen kommen, die zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. UV-Filter hingegen sind Effektfilter, die ultraviolettes Licht wirkungsvoll blockieren und somit zu einem besseren Bildergebnis beitragen können. Zusätzlich schützen UV-Filter zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und Kratzer auf der Frontlinse. Der UV-Filter kann das ganze Jahr auf Ihrem Objektiv verbleiben und lässt sich einfach reinigen. Hervorragende Verarbeitung Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Das hochwertige, planparallel geschliffene Filterglas sitzt in einer präzise gefertigten Metallfassung. Hierdurch wird die Leistung Ihrer Objektive bei Anwendung nicht eingeschränkt. Der Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch weitere Filter kombinierbar sind. Mit einer Höhe von nur ca. 6 mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Die mitgelieferte Schutzhülle schützt den UV-Filter vor Beschädigungen beim Transport. Features: Hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas, der das Objektiv vor äußern Einflüssen schützt Präzise gefertigte Metallfassung mit äußerst dünnem, gering auftragendem Ring Für Weitwinkelobjektive optimiert Verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen In allen gängigen Durchmessern von 43 bis 95 mm erhältlich Lieferumfang: 1x walimex pro Slim MC UV-Filter 95 mm, inkl. Schutzhülle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filtergewinde: | 95 mm | Produkt-Art: | UV-Filter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,33* | € 25,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,92* | € 25,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,48* | € 47,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 38,14* | € 49,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|