Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

804452 Sechskantschrauben-Sortiment 150 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
804452
804452
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     804452
EAN/GTIN:
     4016138034479
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
804452 Sechskantschrauben-Sortiment 150 Teile

Verzinkt
DIN 933

Normen: DIN 933
Inhalt: 150 Teile
Kategorie: Sechskantschrauben-Sortiment
Produkt-Art: Sechskantschrauben-Sortiment
Hersteller-Nr.: 804452
EAN: 4016138034479
Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm

Lieferumfang: 8x Sechskant-Stahlschraube M5 x 20 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M5 x 40 mm. + 6x Sechskant-Stahlschraube M6 x 25 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M6 x 40 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M8 x 25 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M8 x 50 mm. + 15x Mutter verzinkt M5. + 12x Mutter verzinkt M6. + 8x Mutter verzinkt M8. + 35x Unterlegscheibe verzinkt M5 x 5.3 mm. + 15x Unterlegscheibe verzinkt M6 x 6.4 mm. + 10x Unterlegscheibe verzinkt M8 x 8.4 mm. + 15x Federring verzinkt A5. + 12x Federring verzinkt A6. + 8x Federring verzinkt A8.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 13,16*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,17*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 28,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.