Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

804452 Sechskantschrauben-Sortiment 150 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     804452
EAN/GTIN:
     4016138034479
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Features:
Verzinkt
DIN 933
Lieferumfang:
8x Sechskant-Stahlschraube M5 x 20 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M5 x 40 mm. + 6x Sechskant-Stahlschraube M6 x 25 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M6 x 40 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M8 x 25 mm. + 4x Sechskant-Stahlschraube M8 x 50 mm. + 15x Mutter verzinkt M5. + 12x Mutter verzinkt M6. + 8x Mutter verzinkt M8. + 35x Unterlegscheibe verzinkt M5 x 5.3 mm. + 15x Unterlegscheibe verzinkt M6 x 6.4 mm. + 10x Unterlegscheibe verzinkt M8 x 8.4 mm. + 15x Federring verzinkt A5. + 12x Federring verzinkt A6. + 8x Federring verzinkt A8.
Weitere Informationen:
Normen:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 14,25*
7 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 28,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,06534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.