Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 46teilig V2414


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vigor
Vigor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111152
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2414
EAN/GTIN:
     4047728056434
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Vigor Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 46teilig V2414

Kategorie: Steckschlüsselsatz
Funktion: metrisch
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Steckschlüsselsatz
Hersteller-Nr.: V2414
EAN: 4047728024143
Passend für Micromot Tischkreissäge KS 230, 82 30 04

Lieferumfang: Steckschlüssel-Einsatz: SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm · Steckschlüssel-Biteinsätze für Schlitz, Kreuzschlitz, Innensechskant und Sechsrund-Schrauben · Sechskant-Winkelschraubendreher SW 1,27/1,5/2/2,5 mm · Verlängerung 50/100/145 mmm · Adapter 30 mm · Gleitgriff 110 mm · Universalgelenk 40 mm · 1/4" Feinzahn-Umschaltknarre 150 mm · Steckgriff 150 mm.

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 41,64*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,18*
€ 45,21*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 35,54*
€ 47,08*
6 Tage
3
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 48,03*
Lager 1039
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 81,78*
€ 102,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,30*
€ 121,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,25*
€ 112,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,87*
€ 106,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,14*
€ 102,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,78*
€ 97,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.