Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 726386-2 Steckzunge zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111364
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     726386-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
TE Connectivity 726386-2 Steckzunge zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Unisoliert

Metall
6.3 mm x 0.8 mm
-

Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 3.5 mm
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Kabel-Besonderheiten: hochflexibel
AWG: 31
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Kabel-Form: flach
Kabel-Art: Audiokabel
Halogenfrei: Nein
Farbe: schwarz
Innenleiter-Material: Kupfer
Hersteller-Nr.: AV10128bt03
EAN: 0722868967812
Spannung: 12 -18 V/DC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A
Transformator No. 0230: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm

Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, PCB-Lötanschlüsse, buchsenkontakt, TE Connectivity, 726386-2, 135-5142, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,10656*
€ 0,13221*
2 Tage
125708
100
€ 14,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1533*
1
€ 6,90*
ab € 0,079*
€ 0,2534*
25
€ 5,95*
ab € 0,117*
€ 0,2572*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520129-2
ab € 0,198*
Zubehör
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,208*
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,222*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.