Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
PIDG Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity 640903-1 Elektrischer Kontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-1709435
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
640903-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.96 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.26 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22.86 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
,
flachkabelschuh rot
,
flachkabelschuh
,
te connectivity flachstecker
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29414*
€ 0,34293*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
Lager 102
1 Tag
181
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
Lager 139
1 Tag
53034
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,64*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34293*
€ 0,40809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,33414*
€ 0,39763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29414*
€ 0,35003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 342,93* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 102,24*
Zubehör
Crimpzange Pro-Crimpzange III 58433-3 58433-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58433-3
ab € 170,46*
Zubehör
Handzange ohne Matrize 169400 169400 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
169400
ab € 354,04*
Zubehör
TE Connectivity 169404 Matrize Schwarz 0.205 mm² 6.60 mm² 1 St.
TE Connectivity
169404
ab € 103,56*
Zubehör
TE Connectivity 725923 Quetschverbinder-Sortiment 0.205 mm² 2.50 mm² Rot, Blau, Gelb 691 St.
TE Connectivity
725923
ab € 169,97*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 1,25mm², 0.3 → 1.25mm² / 22 → 16AWG für
TE Connectivity
47386-4
ab € 820,72*
Zubehör
TE Connectivity Crimp Set Kfz-Service PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen, PLASTI-GRIP-Klemmen
TE Connectivity
725929
ab € 327,61*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 95,81*
Zubehör
TE Connectivity Tetra-Crimp Hand Crimpzange
TE Connectivity
59824-1
ab € 448,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen