Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34323 Stoßverbinder 16.80mm² 26.60mm² Unisoliert Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111390
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschverbinder
Stossverbinder
TE Connectivity 34323 Stoßverbinder 16.80mm² 26.60mm² Unisoliert Metall 1St.

Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.

Herstellerfarbe: Metall
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Typ: SOLISTRAND
Herst.-Teilenr.: 34323
AWG max.: 4
max. Querschnitt: 26.60 mm²
min. Querschnitt: 16.80 mm²
Produkt-Art: Stoßverbinder
Querschnitt-Bereich: 16.80 - 26.60 mm²
AWG: 4
Isolierungsart: Unisoliert
Länge (Tiefe): 28.96 mm
Innen-Ø: 7.52 mm
Wandstärke (Details): 1.78 mm
Kategorie: Stoßverbinder
Außen-Ø: 11.76 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 34323
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 34323, SOLISTRAND, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 2,8002*
€ 3,4802*
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 4,14*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,30*
Lager 1039
19
1
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.