| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C76500 Herst.-Nr.: 34323 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 28.96 mm | Wandstärke (Details): | 1.78 mm | Herst.-Teilenr.: | 34323 | Typ: | SOLISTRAND | Innen-Ø: | 7.52 mm | min. Querschnitt: | 16.80 mm² | Außen-Ø: | 11.76 mm | Isolierungsart: | Unisoliert | Herstellerfarbe: | Metall | AWG max.: | 4 | max. Querschnitt: | 26.60 mm² | AWG: | 4 | Kontaktmaterial: | Kupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Stoßverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 2,8002* | € 3,4802* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,94* | € 4,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,82* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|